Retningsreguleringsventil Aventics 0820055101
HF03-LG Series Directional Valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Aventics:0820055101
Rubix:219836
Produsent:0820055101

Dokumenter
Produktinformasjon : SOLENOID-OPERATED VALVE HF03 - 3/2CC - 024DC - 0820055101
- Modular design with up to 32 valves and 32 coils
- High flow rate with up to 850 l/min
- Pilot valve with 0.35 W per coil
- Optimized weight due to plastic base and end plates
- Direct mounting on assembly system profiles
- High connectivity through Multipol or Fieldbus connection
- Integrated fittings and all connections pointed in one direction
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | 2x3/2 nc |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 850 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 649,69 kr Eks. mva
/ stykk
3 312,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel