Referanser
Spartex:ECHU24A2-70ISO
Rubix:6404635
Produsent:4032224
EAN:4043377333858


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 24 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A2-70 24 - 4032224
Hexagon nuts A2-70 24
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 24 mm |
| For skruer | m24 |
| Klasse | A2-70 |
| Skiftenøkkel | sw36 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
503,47 kr Eks. mva
/ pakke
629,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
24 mm
For skruer
m24