Referanser
Bahco:BE5049H6
Rubix:422285
EAN:7314150184637
Produktinformasjon : BITS 10MM UNB H6 30MM 5PK - BE5049H6
Egenskaper
•Drive: 10 mm
Available dimensions: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 and 14 mm
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish for bits
Hardness according to DIN3126
Available dimensions: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 and 14 mm
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish for bits
Hardness according to DIN3126
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 100 g |
|---|---|
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
202,08 kr Eks. mva
/ stykk
252,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


