Ringnøkkelsett Bahco 6719MHR

Socket Set

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:6719MHR
Rubix:428999
EAN:7314150218783
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall elementer19
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : HYLSNYCKELSATS 1/4'' - 6719MHR


6700SM 1/4" square drive socket hex profile metric 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
6950RN 1/4" round head reversible ratchet
6956 1/4" spinner handle
6954 1/4" sliding T-handle
6960-2 and 6960-6 1/4" extension bars (50 and 150 mm)
6966 1/4" universal joint
Knurled
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Egenskaper

Mindre slitasje og skade på festet takket være piper med Dynamic-Drive™-profil
Riflede piper for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Større anleggsflate på pipen gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Skralle som er konstruert for å hindre utilsiktet endring av arbeidsretning
Skralle med behagelig og sklisikkert håndtak av to-komponents materiale og hull for oppheng som gir enkel oppbevaring

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1130 g
Antall elementer19
2 212,23 kr Eks. mva
/ stykk
2 765,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel