Referanser
Blåkläder Workwear:339510489900S
Rubix:6275806
EAN:7330509542927

Produktinformasjon : Hettejakke dame (3395), Svart, S - 339510489900S
Myk og komfortabel hettejakke i damepassform. Laget i behagelig bomull med praktisk kengurulomme. Passer til de fleste typer arbeid. Finnes som herremodell 3366.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | hettejakke dame svart<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel