Referanser
Blåkläder Workwear:358611698600S
Rubix:6444226
EAN:7330509832776

Produktinformasjon : Hettegenser (3586), Mørk Marineblå, S - 358611698600S
En myk og svært behagelig hettegenser med flosset innside og ribbestrikkede mansjetter. Kan brukes både til jobb og fritid for en mer avslappet stil.
60% bomull, 40% polyester, børstet fleece på innsiden, 280 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | hettegenser mørk marineblå<br/>60% bomull, 40% polyester, børstet fleece på innsiden, 280 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
s