Referanser
Blåkläder Workwear:339610488800XXXL
Rubix:6284081
EAN:7330509484449

Produktinformasjon : Hettegenser (3396), Marineblå, XXXL - 339610488800XXXL
Myk og komfortabel hettegenser i jersey strikket stoff, med børstet innside og en-veis glidelås. Praktisk kenguru lomme med innvendig mobillomme.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | hettegenser marineblå<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel