Europeisk designkjedehjul Tsubaki 08B1 15T

Herdet tannhjul

Se teknisk informasjon

Referanser

Tsubaki:08B1 15T
Rubix:6001471
Produsent:21706000180
EAN:8718472593945
TSUBAKI CHAIN WHEEL 08 B-1 Z=15 GT

Teknisk sammendrag

Kjede stigning12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner15
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 08B-1 Z=15 Simplex kjedehjul herdet


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt380 g
Kjede stigning12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner15
ISO-kode08b-1
Materialestål
Vekt0.38 kg
Total bredde28 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel