Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA16B2019

Tannhjul – Taper bore, dobbel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:PMA16B2019
Rubix:6277539
Produsent:857332
EAN:3660338125935
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning25.4 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner19
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 16B-2 Z=19 Kjedehjul Duplex för bussning TL 2517


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B2 - 19 teeth (2517) - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning25.4 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner19
ISO-kode16b-2
Materialec45 stål
Indikativ diameter154.33 mm
Ytter diameter (inch)165.2 mm
Total bredde47.7 mm
Kronesirkels diameter165.2 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel