Hellberg
FILTER
KATEGORIER
øreklokker (4)
aktive øreklokker (2)
tilbehør til øreklokker (1)
1Produsent
hellberg
(7)
5 Produkt(er) med 7 variant(er):
Øreklokker Hellberg 41002-001
- hellberg:41002-001
- rubix:6440339
- produsent:41002-001
- ean:7391441000296
- Enkelt nummer rating SNR:31 dB
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
333,79 kr Eks. mva
/ stykk
Aktive Øreklokker Hellberg 48001-001
- hellberg:48001-001
- rubix:6440318
- produsent:48001-001
- ean:7391441002481
- Enkelt nummer rating SNR:29 dB
- Type:hodetelefoner
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
2 776,73 kr Eks. mva
/ stykk
Aktive Øreklokker Hellberg 48112-001
- hellberg:48112-001
- rubix:6440314
- produsent:48112-001
- ean:7391441003891
- Enkelt nummer rating SNR:28 dB
- Type:hodetelefoner
- Tilgjengelig
3 108,62 kr Eks. mva
/ stykk
Øreklokker Hellberg 42001-001
- hellberg:42001-001
- rubix:6440335
- produsent:42001-001
- ean:7391441000319
- Enkelt nummer rating SNR:25 dB
- Tilgjengelig
295,84 kr Eks. mva
/ stykk
Tilbehør til øreklokker Hellberg 99403-001
- hellberg:99403-001
- rubix:6440304
- produsent:99403-001
- ean:7391441001255
- Type:kit
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
123,77 kr Eks. mva
/ stykk





