Referanser
Bahco:315M-41
Rubix:429137
EAN:7314150133345

Produktinformasjon : SLAGRINGNKL. BUKKET 41 - 315M-41
45° Offset head
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
Egenskaper
Metric Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2770 g |
|---|---|
| Åpning | 41 |
| Lengde | 317 mm |
| Type | slagfastnøkkel |
| Behandlet | matt |
| Diameter | 28 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 089,34 kr Eks. mva
/ stykk
1 361,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel