Referanser
Gedore:4 30x32
Rubix:6248870
Produsent:6056030
EAN:4010886605608

Produktinformasjon : STJERNENØKKEL RAK 30X32mm - 4 30x32 - 6056030 - GEDORE
Double-end ring spanner, straightDesign:DIN 837, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, thin-walled with UnitDrive Profile, polished.
Flat ring spanner 30x32 mm Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flat pattern Thin walled rings UD-profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 399 g |
|---|---|
| Åpning | 30x32 |
| Lengde | 320 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
