Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCBLTX4X60EFA2-50
Sekslobe skruer med bredt panhode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCBLTX4X60EFA2-50
Rubix:6438322
Produsent:1458324 60
EAN:4043377233257


Teknisk sammendrag
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformasjon : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A2-50 4X60/60 TX20 - 1458324 60
Raised cheese head screws with six lobe drive A2-50 4X60/60 T20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Sportykkelse | t20 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
70 359,30 kr Eks. mva
/ pakke
87 949,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
60 mm