Metallskruer med metrisk gjenger Spartex FHC3X45EFA2-50ISO
HC forsenkede skruer med helgjenget gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:FHC3X45EFA2-50ISO
Rubix:6403605
Produsent:1064223 45
EAN:4043377181121


Teknisk sammendrag
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformasjon : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 3X45 sw2 - 1064223 45
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 3X45 sw2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 3 mm |
| Sportykkelse | sw2 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
36 482,60 kr Eks. mva
/ pakke
45 603,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M3