Metallskruer med metrisk gjenger Spartex FHC10X180EFA2-50ISO
HC forsenkede skruer med helgjenget gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:FHC10X180EFA2-50ISO
Rubix:6403844
Produsent:10642210 180
EAN:4043377226211


Teknisk sammendrag
| Lengde | 180 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformasjon : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 10X180 sw6 - 10642210 180
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 10X180 sw6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 180 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Sportykkelse | sw6 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
72 278,19 kr Eks. mva
/ pakke
90 347,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
180 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M10