Referanser
Festo:HAPG-SD2-32
Rubix:499163
Produsent:542439
EAN:4052568180522

Dokumenter
Produktinformasjon : Adapterbyggsats, HAPG-SD2-32 - 542439 - FESTO
Adapter kit HAPG-SD2-32 for the combination of grippers with drives. Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Free of copper and PTFE, Materials information for plate=Wrought Aluminium alloy
Adapter kit HAPG-SD2-32 for combining grippers with actuators. Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Material note=copper- and PTFE-free, Material information plate=aluminium wrought alloy
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 88 g |
|---|---|
| Type | adapter kit for grippers |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 905,69 kr Eks. mva
/ stykk
2 382,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel