Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 119316429933C58
Varselbukse 4-veisstretch (1193)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:119316429933C58
Rubix:6446672
EAN:7330509842331

Produktinformasjon : Varselbukse 4-veisstretch (1193), Svart/Gul, C58 - 119316429933C58
Smidig og behagelig varselbukse med smalere passform. Buksen er laget for å klare tøffe arbeidsoppgaver uten at det går på bekostning av komfort og passform. Materialet er mykt 4-veisstretch, som både er sterk og tøyelig i alle retninger. Buksen har avanserte detaljer og praktiske lommer med CORDURA® forsterkninger. Den har benlommer med glidelås og belg, verktøyholdere som eksempelvis hammerholder. Har ingen spikerlommer. Knebeskyttelseslommene er forsterket med CORDURA®-stretch utvendig og stretch innvendig for økt bevegelighet. Myk meshstretch i knærne for god ventilasjon. Benavslutning med CORDURA®-forsterkninger for effektiv beskyttelse mot slitasje. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, beskyttelsesplagg med høy synlighet.
94% polyester, 6% elastan, 4-veisstretch, 320g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 58 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | varselbukse 4-veisstretch svart/gul<br/>94% polyester, 6% elastane, 4-veisstretch, 320g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
58