Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 156818113389D116
Håndverksbukse varsel (1568)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:156818113389D116
Rubix:6064723
EAN:7330509402436

Produktinformasjon : Håndverksbukse varsel (1568), Gul/Marineblå, D116 - 156818113389D116
Håndverksbukse i varsel med normal midje som er slitesterk, vann avvisende og sval. Moderne passform, god komfort og god funksjonalitet gjør buksen til en favoritt blant profesjonelle yrkesutøvere! Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2. For optimal beskyttelse for knærne har buksen mulighet for å sette inn kneputelommer på to nivåer - velg det nivået som passer din lengde best.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 116 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | håndverksbukse varsel gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
116