Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 156618115389D108
Varselbukse (1566)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:156618115389D108
Rubix:6064881
EAN:7330509413555

Produktinformasjon : Varselbukse (1566), Orange/Marineblå, D108 - 156618115389D108
Varselbukser uten spikerlommer i et meget slitesterkt og lett materiale. Det slitesterke materialet gjør buksen til det ultimate valget for hardt arbeid! Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 108 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | varselbukse orange/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
108