Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 199011418999D124
Håndverksbukse stretch X1900 (1990)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:199011418999D124
Rubix:6252080
EAN:7330509531990

Produktinformasjon : Håndverksbukse stretch X1900 (1990), Marineblå/Svart, D124 - 199011418999D124
Slitesterk håndverksbukse i CORDURA® denim stretch med strechpaneler i skrittet og leggen for optimal bevegelsesfrihet. Modellen har standard midje og skritt, og koniske ben. Kneputelommer med toppmating i CORDURA®- stretch for maksimal komfort selv når du jobber på knærne. Slitesterk CORDURA® stretch denim CORDURA®-forsterkede lommer Stretchpanel i skritt og legger CORDURA® stretch-forsterkede kneputelommer Ekstra brede verktøylommer Finnes også i shorts (modell 1992), piratbukse (modell 1991) , og til dame (modell 7990) .
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagt, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 124 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | håndverksbukse stretch x1900 marineblå/svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
124