Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 175118324298D104
Håndverksbukse med stretch (1751)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:175118324298D104
Rubix:6450662
EAN:7330509984598

Produktinformasjon : Håndverksbukse med stretch (1751), Skogsgrønn/Svart, D104 - 175118324298D104
Komfortabel, lett håndverksbukse i et tynnere 2-veisstretchmateriale og med paneler i 4-veisstretch som virkelig leverer den ultimate komforten der den trengs aller mest. Buksen har kneputelommer i CORDURA®-stretch med åpning i bunnen, praktiske lommer med forsterkning, tommestokklomme, frontlommer samt hammerhempe på både høyre og venstre side.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 104 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksbukse med stretch skogsgrønn/svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
104