Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 159913439900C150
Håndverksbukse med stretch (1599)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:159913439900C150
Rubix:6264988
EAN:7330509693315

Produktinformasjon : Håndverksbukse med stretch (1599), Svart, C150 - 159913439900C150
Utrolig komfortabel og smidig håndverksbukse som ikke overlater noe til tilfeldighetene når det kommer til slitestyrke, komfort og praktiske detaljer. Buksen har stretchpaneler i fantastisk 4-veisstretch i skrittet. Vil du jobbe fritt, men samtidig fokusert, er denne håndverkerbuksen noe for deg.
60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 150 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksbukse med stretch svart<br/>60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
150