Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 175018329900D120
Håndverksbukse med stretch (1750)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:175018329900D120
Rubix:6402334
EAN:7330509912584

Produktinformasjon : Håndverksbukse med stretch (1750), Svart, D120 - 175018329900D120
Komfortabel, lett håndverksbukse i et tynnere 2-veisstretchmateriale og med paneler i 4-veisstretch som virkelig leverer den ultimate komforten der den trengs aller mest. Buksen har faste spikerlommer, kneputelommer i CORDURA®-stretch og åpning i bunnen, praktiske lommer med forsterkning, tommestokklomme, frontlommer samt hammerhempe på både høyre og venstre side. Finnes også som damemodell 7132.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 120 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksbukse med stretch svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
120