Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 145618459699C46
Servicebukse Stretch (1456)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:145618459699C46
Rubix:6449839
EAN:7330509955642

Produktinformasjon : Servicebukser med stretch (1456), Mellomgrå/Svart, C46 - 145618459699C46
En smidig og sterk service-/transportbukse med stretch som passer til ulike formål med krav til komfort og bevegelighet. Buksen er ribbet i midjen og har en noe smalere passform og de har stretchpaneler for økt fleksibilitet. Forsterkede knær i CORDURA. Stretch øker slitestyrken ytterligere. Buksen har to lommer bak, belglommer foran og en benlomme som passer fint til for eksempel dokumentoppbevaring. Kontrastfarger på glidelås og sømmer høyner helhetsinntrykket. Svarte refleksdetaljer gir plagget økt synlighet.
65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 46 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukser med stretch mellomgrå/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
46