Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 159918609900C44
Håndverksbukse med stretch (1599)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:159918609900C44
Rubix:6386129
EAN:7330509810835

Produktinformasjon : Håndverksbukse med stretch (1599), Svart, C44 - 159918609900C44
Utrolig komfortabel og smidig håndverksbukse som ikke overlater noe til tilfeldighetene når det kommer til slitestyrke, komfort og praktiske detaljer. Buksen har stretchpaneler i fantastisk 4-veisstretch i skrittet. Vil du jobbe fritt, men samtidig fokusert, er denne håndverkerbuksen noe for deg.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 44 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksbukse med stretch svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
44