Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 155518609899C52
Håndverksbukse (1555)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:155518609899C52
Rubix:6251735
EAN:7330509590737

Produktinformasjon : Håndverksbukse (1555), Mørkegrå/Svart, C52 - 155518609899C52
Funksjonell og komfortabel arbeidsbukse med lett tilgjengelige lommer, inkludert telefonlomme i strechmateriale som passer de fleste telefoner. Knelommer i CORDURA® strechmateriale for optimal passform og slitestyrke. To baklommer med belg og hammerhempe, forsterket tommestokklomme, pennelomme og knivholder. Forbøyde ben gir utmerket passform.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 52 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | håndverksbukse mørkegrå/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
52