Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 109513301098C44
Arbeidsbukse med stretch (1095)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:109513301098C44
Rubix:6263774
EAN:7330509658628

Produktinformasjon : Arbeidsbukse med stretch (1095), Hvit/Mørkegrå, C44 - 109513301098C44
Smart, funksjonell malerbukse med spikerlommer som tåler kraftig bruk. Stilren bukse, ekstremt slitesterk, men samtidig lett og fleksibel. Materialet er lettvekt ripstop og har god rivestyrke og god evne til å motstå slitasje. Modellen har stretchpaneler i skrittet, på knærne og låret for maksimal fleksibilitet. Knelommer med CORDURA® stretchstoff både inni og utenpå med åpning øverst, gir en mer ergonomisk passform. Buksene har CORDURA®-forsterkede sparkelknivlomme, knivlomme, diskrè refleksdetaljer og mobillomme i mesh.
60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | hvit |
|---|---|
| Størrelse | 44 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | grå |
| Materiale | arbeidsbukse med stretch hvit/mørkegrå<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
44