Referanser
Bahco:PG-72
Rubix:423954
EAN:7311518242534

Dokumenter
Produktinformasjon : GRENSAG FOLDBAR PG-72 - PG-72
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Antifriksjonsbelagt blad med XT-tanning med overlegen skjæreegenskap i hardt og tørt tre
For beskjæring av hageplanter. Ingen reservedeler
Reserveblad tilgjengelig
Antifriksjonsbelagt blad med XT-tanning med overlegen skjæreegenskap i hardt og tørt tre
For beskjæring av hageplanter. Ingen reservedeler
Reserveblad tilgjengelig
Egenskaper
•For home owners
For occasional pruning when secateurs or a lopper is not sufficient
XT teething
Fast cutting in hard or dry wood with the XT teething anti-friction coated blade
Comfortable two-component plastic handle giving an excellent comfortable grip
Safety lock both in opened and closed position
For domestic tree pruning no spare parts
Replacement blade available
For occasional pruning when secateurs or a lopper is not sufficient
XT teething
Fast cutting in hard or dry wood with the XT teething anti-friction coated blade
Comfortable two-component plastic handle giving an excellent comfortable grip
Safety lock both in opened and closed position
For domestic tree pruning no spare parts
Replacement blade available
Bruksområder
Cutting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 210 g |
|---|---|
| Lengde | 190 mm |
| Materiale | plastic (handle) |
| Type | folde sag |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
