Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Brotsjer
Håndbrotsjer
Solid sylindrisk håndbrotsjer
HSS sylindrisk håndbrotsj
KONISK BROTSJ 6.50mm HSS BLANK DIN 9 - B9526.5 - DORMER
HSS sylindrisk håndbrotsj Dormer B9526.5
Hand-reamers B952
Referanser
dormer:
B9526.5
rubix:
6200473
ean:
7320760140970
Teknisk sammendrag
Diameter
6.5
mm
Total lengde
140
mm
Lengde på kutt
110
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : KONISK BROTSJ 6.50mm HSS BLANK DIN 9 - B9526.5 - DORMER
HSS Mortice hand reamer with cylindrical shaft conicity 1:50 DIN 9 B steam tempered with grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Cast iron <500 N/mm². Titanium. Brass en bronze <200 HB.
Applikasjoner
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
Diameter
6.5
mm
Total lengde
140
mm
Lengde på kutt
110
mm
Kvadrat
6,2
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
940,90
kr
Eks. mva
/
stykk
1 176,13
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (25)
Opprett PDF fra produktsiden