Referanser
Festo:DFM-100-80-P-A-KF
Rubix:490270
Produsent:170969
EAN:4052568140496

Teknisk sammendrag
| Type | guided actuator |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 100 mm |
| Sylinderlengde | 80 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Gejdercylinder, DFM-100-80-P-A-KF - 170969 - FESTO
Guide cylinder DFM-100-80-P-A-KF With integrated guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=125 mm, Stroke=80 mm, Piston diameter=100 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 13618 g |
|---|---|
| Type | guided actuator |
| Sylinderdiameter | 100 mm |
| Sylinderlengde | 80 mm |
| Minimum temperatur | -5 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Design størrelse | 100 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 192,96 kr Eks. mva
/ stykk
11 491,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel