Referanser
Festo:FENG-63-400-KF
Rubix:484240
Produsent:34519
EAN:4052568115364

Dokumenter
Produktinformasjon : Gejderenhet, FENG-63-400-KF - 34519 - FESTO
Guide unit FENG-63-400-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=63, Stroke=400 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6600 g |
|---|---|
| Type | guide unit |
| Sylinderdiameter | 63 mm |
| Sylinderlengde | 400 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Design størrelse | 63 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 232,04 kr Eks. mva
/ stykk
16 540,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel