Referanser
Festo:FENG-50-100-KF
Rubix:484228
Produsent:34507
EAN:4052568009922

Dokumenter
Produktinformasjon : Gejderenhet, FENG-50-100-KF - 34507 - FESTO
Guide unit FENG-50-100-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=50, Stroke=100 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 339x75x139 mm |
|---|---|
| Vekt | 3840 g |
| Type | guide unit |
| Sylinderdiameter | 50 mm |
| Sylinderlengde | 100 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Design størrelse | 50 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 715,96 kr Eks. mva
/ stykk
13 394,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel