Referanser
Festo:FENG-40-500-KF
Rubix:484226
Produsent:34505
EAN:4052568009908

Dokumenter
Produktinformasjon : Gejderenhet, FENG-40-500-KF - 34505 - FESTO
Guide unit FENG-40-500-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=40, Stroke=500 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3610 g |
|---|---|
| Type | guide unit |
| Sylinderdiameter | 40 mm |
| Sylinderlengde | 500 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Design størrelse | 40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 734,68 kr Eks. mva
/ stykk
13 418,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel