Trykkregulator Festo GRLA-3/8-QS-8-D
GRLA strupe- og tilbakeslagsventil
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:GRLA-3/8-QS-8-D
Rubix:493388
Produsent:193150
EAN:4052568015091

Dokumenter
Produktinformasjon : Strypbackventil, GRLA-3/8-QS-8-D - 193150 - FESTO
One-way flow control valve GRLA-3/8-QS-8-D Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-8, Pneumatic Connection, port 2=G3/8, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x20x50 mm |
|---|---|
| Vekt | 56,2 g |
| Min. service trykk | 0.2 bar |
| Maks service trykk | 10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
210,28 kr Eks. mva
/ stykk
262,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel