Referanser
Festo:GRE-1/8
Rubix:483076
Produsent:10351
EAN:4052568002183

Dokumenter
Produktinformasjon : Strypventil, GRE-1/8 - 10351 - FESTO
Exhaust Air flow control valve GRE-1/8 With sintered metal silencer. Valve function=Flow control – silencer function, Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate in flow control direction=520 l/min
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 36x24x25 mm |
|---|---|
| Vekt | 15,11 g |
| Min. service trykk | 0 bar |
| Maks service trykk | 10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
233,13 kr Eks. mva
/ stykk
291,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel