Referanser
Roebuck:866800
Rubix:6292463
EAN:3660338208768

Dokumenter
Produktinformasjon : Glass og flisbor 8x100mm Giss 866800
Usage without percussion mode - Low speed (rpm) and the use of a cooling liquid improves lifespan. Do not oscillate when drilling. Compatible with more materials: non tempered glass, plastic, composite, solid and hollow brick, marble
Glass and tile drill bit 8 mm
Egenskaper
Ideal for hard and delicate materials
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 100 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 8 mm |
| Lengde på kutt | 60 mm |
| Hus materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
215,28 kr Eks. mva
/ stykk
269,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig