Referanser
Spartex:TF3M8A4-70
Rubix:6417719
Produsent:097648 3000
EAN:4043377232533


Teknisk sammendrag
| Lengde | 3000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 8X3000
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 8X3000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 3000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 085,72 kr Eks. mva
/ pakke
5 107,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
3000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M8