Referanser
Spartex:TF2M18A4-70
Rubix:6417777
Produsent:0976418 2000
EAN:4043377232342


Teknisk sammendrag
| Lengde | 2000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 18X2000 - 0976418 2000
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 18X2000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 2000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M18 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 18 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 996,25 kr Eks. mva
/ pakke
4 995,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
2000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M18