Referanser
Spartex:TF2M14A2-70
Rubix:6417782
Produsent:0976214 2000
EAN:4043377232021


Teknisk sammendrag
| Lengde | 2000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 14X2000 - 0976214 2000
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 14X2000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 2000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 624,30 kr Eks. mva
/ pakke
3 280,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
2000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M14