Referanser
Spartex:TF25CM14A2-70
Rubix:6417801
Produsent:0976214 250
EAN:4043377352910


Teknisk sammendrag
| Lengde | 250 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 14X250 - 0976214 250
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 14X250
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 250 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 473,96 kr Eks. mva
/ pakke
1 842,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
250 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M14