Referanser
Erstattet ref.:881216
Spartex:TF1M5A4-70
Rubix:6417808
Produsent:097645 1000
EAN:4043377123725


Teknisk sammendrag
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 5X1000
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 5X1000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 744,17 kr Eks. mva
/ pakke
4 680,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
1000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M5