Referanser
Erstattet ref.:TF1M2,5A2
Spartex:TF1M2,5A2-50
Rubix:6407739
Produsent:0976225 1000
EAN:4043377123244


Teknisk sammendrag
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-50 DIN 976-1 A2 M 2,5X1000 - 0976225 1000
Stud bolts A2-50 DIN 976-1 A2 M 2,5X1000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 037,19 kr Eks. mva
/ pakke
1 296,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
1000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M2,5