Referanser
Spartex:BF1,2CM6A4-70
Rubix:6422526
Produsent:097646 12
EAN:4043377299642


Teknisk sammendrag
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 6X12 - 097646 12
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 6X12
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
612,84 kr Eks. mva
/ pakke
766,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
12 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M6