Referanser
Spartex:BF50CM27A2-70
Rubix:6422123
Produsent:0976227 500
EAN:4043377296733


Teknisk sammendrag
| Lengde | 500 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 27X500 - 0976227 500
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 27X500
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 500 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M27 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 27 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
351,44 kr Eks. mva
/ stykk
439,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
500 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M27