Referanser
Spartex:BF10CM27A2-70
Rubix:6422512
Produsent:0976227 100
EAN:4043377296481


Teknisk sammendrag
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 27X100 - 0976227 100
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 27X100
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M27 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 27 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 025,92 kr Eks. mva
/ pakke
1 282,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
100 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M27