Referanser
Spartex:BF40CM30A2-70
Rubix:6422189
Produsent:0976230 400
EAN:4043377297013


Teknisk sammendrag
| Lengde | 400 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 30X400 - 0976230 400
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 30X400
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 400 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M30 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
490,94 kr Eks. mva
/ stykk
613,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
400 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M30