Referanser
Spartex:BF20CM30A4-70
Rubix:6422334
Produsent:0976430 200
EAN:4043377299406


Teknisk sammendrag
| Lengde | 200 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 30X200 - 0976430 200
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 30X200
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 200 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M30 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
350,41 kr Eks. mva
/ stykk
438,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
200 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M30