Referanser
Spartex:BF4,5CM8A4-70
Rubix:6422195
Produsent:097648 45
EAN:4043377299949


Teknisk sammendrag
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 8X45 - 097648 45
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 8X45
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
647,34 kr Eks. mva
/ pakke
809,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M8