Referanser
Spartex:BF3CM16A4-70
Rubix:6422211
Produsent:0976416 30
EAN:4043377298201


Teknisk sammendrag
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X30 - 0976416 30
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X30
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 976 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 669,80 kr Eks. mva
/ pakke
2 087,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
30 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M16