Referanser
Spartex:BF18CM10A4-70
Rubix:6422386
Produsent:0976410 180
EAN:4043377297624


Teknisk sammendrag
| Lengde | 180 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 10X180 - 0976410 180
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 10X180
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 180 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 370,19 kr Eks. mva
/ pakke
4 212,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
180 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M10